Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMR44
Cod. Produttore
NSYMR44
Cod. EAN
3606480183652

Informazioni di prodotto

Pannell. pref. 400x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di montaggio monoblocco con fori universali per Spacial CRN, S3D, S3X e Thalassa PLM. Le dimensioni sono (A) 400 mm x (L) 400 mm. La piastra di montaggio può essere fissata mediante guida scorrevole o fissaggio diretto su borchie posteriori (viti M8). È Telequick perforato. Le dimensioni dell'apertura sono 11 mm x 26 mm. Conta un totale di 264 slot. Il prodotto è realizzato in acciaio con finitura superficiale zincata. Può essere installato nella parte posteriore dell'armadio. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

altezza

400 mm

larghezza

400 mm

perforazione

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

Spacial_CRN