Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMR32
Cod. Produttore
NSYMR32
Cod. EAN
3606480183614

Informazioni di prodotto

Pannell. pref. 300x200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 300 x L 200 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. In acciaio, finitura superficiale zincata. 80 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.

altezza

300 mm

larghezza

200 mm

perforazione

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

Spacial_CRN