› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

PANN INT RESIN ORION PLUS POL L500

Cod. Rexel HLFL551E
Cod. Produttore FL551E
Cod. EAN 3250610673010

Informazioni principali

Piastra di fondo materiale isolante H750 L500 orion plus poliestere

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 750 mm larghezza 500 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

495 mm

altezza

735 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ORION PLUS

PANN INT RESIN ORION PLUS POL L500