Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL407A
Cod. Produttore
FL407A
Cod. EAN
3250610671429

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo in lamiera H500 L300 orion plus lamiera

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 500 mm e larghezza 300 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

larghezza

243 mm

altezza

480 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ORION PLUS