Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPPEA2090
Cod. Produttore
PPEA2090
Cod. EAN
8015646784698

Informazioni di prodotto

PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM P=900MM
ip30 aerated ext. pan. h=2000mm d=900mm

adatto come parete laterale

larghezza

891 mm

altezza

2004 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

numero RAL

7035

Produttore

ABB

PANN. EST. AERATO IP30 H 2000MM P 9

€ 430,19 x 1 pz.