Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPPEA1810
Cod. Produttore
PPEA1810
Cod. EAN
8015646784629

Informazioni di prodotto

PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM P=100MM
Il Pannello Esterno Aerato IP30, con un'altezza di 1800 mm e una profondità di 1, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello offre resistenza e durabilità, garantendo una protezione efficace in ambienti con requisiti specifici. La classificazione merceologica 030302 assicura che il prodotto soddisfi gli standard richiesti. Scegliendo questo pannello, si ottiene un elemento funzionale e affidabile per le proprie esigenze elettriche.

adatto come parete laterale

larghezza

991 mm

altezza

1804 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

numero RAL

7035

Produttore

ABB

PANN. EST. AERATO IP30 H 1800MM P 1