Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEA1860
Cod. Produttore
PPEA1860
Cod. EAN
8015646784377

Informazioni di prodotto

PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM L=600MM
Il TUPPEA1860 è un pannello esterno aerato, progettato per garantire efficienza e durata. Con un'altezza di 1800 mm e una larghezza di 6 mm, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una gestione ottimale dell'aria. Realizzato con materiali di alta qualità, il pannello è classificato IP30, offrendo protezione contro l'ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5 mm. Perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore elettrico.

adatto come parete laterale

larghezza

591 mm

altezza

1804 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

numero RAL

7035

Produttore

ABB

PANN. EST. AERATO IP30 H 1800MM L 6