› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

PANEL LED BACKLIGHT 600X600 UGR 19 40W 4

Cod. Rexel L3PBN2.6060U40E
Cod. Produttore PBN2.6060U40E

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Potenza: 40W
  • Indice UGR: 19
  • Installazione: semplice e versatile
  • Applicazioni: uffici e spazi commerciali
  • Qualità luce: alta qualità
  • Durata: lunga e affidabile
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello backlight L3PBN2.6060U40E è una soluzione ideale per l'illuminazione degli spazi interni, offrendo una dimensione di 600x600 mm e una potenza di 40W. Con un indice di UGR pari a 19, questo pannello garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole, riducendo l'abbagliamento e migliorando l'esperienza visiva. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per resistere all'uso prolungato, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto per diversi ambienti, come uffici, negozi e spazi commerciali. La luce emessa è di alta qualità, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e produttiva. Con il pannello backlight L3PBN2.6060U40E, l'illuminazione diventa un elemento di design funzionale ed elegante.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANEL LED BACKLIGHT 600X600 UGR 19 40W 4