›

PANN BACKLIGHT 600X600 UGR 19 40W 3

Cod. Rexel L3PBN26060U30D2
Cod. Produttore PBN2.6060U30D2

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,19 A
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 3605 lm
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Grado abbagliamento: UGR <19
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello backlight di dimensioni 600x600 mm è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità con un indice di UGR pari a 19, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Con una potenza di 40W, questo dispositivo garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole, riducendo l'affaticamento visivo. La tecnologia avanzata utilizzata per la sua realizzazione assicura una lunga durata e un'efficienza energetica superiore. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di soffitti. Questo pannello è perfetto per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale, contribuendo a creare ambienti luminosi e accoglienti.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANN BACKLIGHT 600X600 UGR 19 40W 3