›

PANN BACKLIGHT 600X600 UGR 19 26W 1

Cod. Rexel L3PBA6060U30D2
Cod. Produttore PBA6060U30D2

Informazioni principali

  • Potenza: 26 W
  • Efficienza luminosa: 155 lm/W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 3750 lm
  • Indice UGR: <19
  • Dimensioni: 595x595x33 mm
  • Classe isolamento: II
  • Serie: ANNAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello LED da incasso 600x600 mm con emissione luminosa uniforme e basso indice di abbagliamento UGR. Consumo energetico di 26W con un'elevata efficienza di 155 lumen per watt, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Temperatura colore di 3000K per una luce calda e accogliente, adatta a spazi lavorativi o commerciali. Design sottile e moderno che si integra facilmente in controsoffitti standard.

Caratteristiche tecniche

Serie

ANNAPOLIS

PANN BACKLIGHT 600X600 UGR 19 26W 1