›

PANN BACKLIGHT 600X600 UGR 19 26W 1

Cod. Rexel L3PBA6060U30
Cod. Produttore PBA6060U30
Cod. EAN 8436572489516

Informazioni principali

  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 3750 lm
  • Efficienza luminosa: 144 lm/W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado abbagliamento: UGR <19
  • Dimensioni: 595x595x33 mm
  • Serie: ANNAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello LED da incasso 600x600 mm con potenza di 26W e resa luminosa elevata di 155 lumen per watt. Progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole con un indice di abbagliamento UGR pari a 30, ideale per ambienti lavorativi e spazi interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Questo pannello combina design sottile e prestazioni elevate, assicurando risparmio energetico e lunga durata.

Caratteristiche tecniche

Serie

ANNAPOLIS

PANN BACKLIGHT 600X600 UGR 19 26W 1