›

PANN BACKLIGHT 600X600 UGR 19 26W 1

Cod. Rexel L3PBA6060U40D2
Cod. Produttore PBA6060U40D2

Informazioni principali

  • Potenza: 26 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Efficienza luminosa: 155 lm/W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado abbagliamento: UGR <19
  • Dimensioni: 595x595x33 mm
  • Serie: ANNAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello LED da incasso 600x600 mm con emissione luminosa uniforme e basso indice di abbagliamento UGR. Consumo energetico di 26W con un'efficienza luminosa di 155 lumen per watt, garantendo un'illuminazione brillante e a risparmio energetico. Temperatura di colore 4000K per una luce neutra ideale in ambienti professionali e commerciali. Design sottile e moderno adatto a installazioni a soffitto per un'illuminazione funzionale e confortevole.

Caratteristiche tecniche

Serie

ANNAPOLIS

PANN BACKLIGHT 600X600 UGR 19 26W 1