›

PANN BACKLIGHT 600X600 UGR 19 26W 1

Cod. Rexel L3PBA6060U40
Cod. Produttore PBA6060U40
Cod. EAN 8436572489509

Informazioni principali

  • Potenza: 26 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,13 A
  • Efficienza luminosa: 155 lm/W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20, IK02
  • Serie: ANNAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello LED da incasso 600x600 mm con emissione luminosa uniforme e basso indice di abbagliamento UGR 26. Potenza di 26 watt con un'efficienza luminosa di 155 lumen per watt, garantendo un'illuminazione brillante e a risparmio energetico. Ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono una luce di qualità e comfort visivo. Design sottile e moderno, adatto all'integrazione in controsoffitti standard.

Caratteristiche tecniche

Serie

ANNAPOLIS

PANN BACKLIGHT 600X600 UGR 19 26W 1