›

PANN BACKLIGHT 600X1200 UGR 19 58W

Cod. Rexel L3PBN260120U402
Cod. Produttore PBN2.60120U40D2

Informazioni principali

  • Potenza: 58 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 5626 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado abbagliamento: UGR <19
  • Dimensioni: 600x1200 mm
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PANN BACKLIGHT 600X1200 UGR 19 58W è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole in ambienti di lavoro e commerciali. Con una dimensione di 600x1200 mm, questo pannello offre una potenza di 58W, rendendolo ideale per sostituire le tradizionali lampade fluorescenti, contribuendo così a ridurre i consumi energetici e i costi operativi. La caratteristica UGR 19 indica un eccellente controllo dell'abbagliamento, garantendo un comfort visivo ottimale per gli utenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il pannello è progettato per una lunga durata e una manutenzione minima. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi perfettamente a vari contesti, dal settore commerciale a quello industriale. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il PANN BACKLIGHT 600X1200 è una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione sostenibile e performante.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANN BACKLIGHT 600X1200 UGR 19 58W