›

PANN BACKLIGHT 30X120 UGR19 26W DAL

Cod. Rexel L3PBA30120U40D2
Cod. Produttore PBA30120U40D2

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x1200 mm
  • Indice abbagliamento: UGR 26
  • Potenza: 26 W
  • Efficienza luminosa: 155 lm/W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Tipo luce: Neutra
  • Applicazioni: Interni professionali
  • Serie: L3PBA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello LED da incasso con dimensioni 300x1200 mm, caratterizzato da un indice di abbagliamento UGR 26 che garantisce un’illuminazione confortevole e priva di fastidi visivi. Offre una potenza di 26 watt con un’efficienza luminosa di 155 lumen per watt, assicurando un’illuminazione intensa e al tempo stesso efficiente dal punto di vista energetico. La temperatura colore di 4000 K fornisce una luce neutra, ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono una resa cromatica naturale e una buona visibilità. Questo pannello rappresenta una soluzione moderna e funzionale per l’illuminazione interna, con un design sottile e discreto adatto a diverse applicazioni.
PANN BACKLIGHT 30X120 UGR19 26W DAL