›

PANN. 300X1200 UGR 26W 155LM/W 3000

Cod. Rexel L3PBA30120U30D2
Cod. Produttore PBA30120U30D2

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x1200 mm
  • Indice abbagliamento: UGR 26
  • Potenza: 26 watt
  • Efficienza luminosa: 155 lm/W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Installazione: controsoffitti standard
  • Consumo ridotto: alta efficienza
  • Serie: L3PBA30120U30D2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello luminoso LED da 300x1200 mm con indice di abbagliamento UGR 26, ideale per ambienti lavorativi che richiedono comfort visivo e alta efficienza energetica. Offre una potenza di 26 watt e una resa luminosa di 155 lumen per watt, garantendo un'illuminazione uniforme e brillante con un consumo ridotto. La temperatura colore di 3000 Kelvin crea un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per spazi interni professionali. Questo pannello è progettato per integrarsi facilmente in controsoffitti standard, assicurando un'installazione semplice e un design moderno.
PANN. 300X1200 UGR 26W 155LM/W 3000