Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM150526
Cod. Produttore
150526
Cod. EAN
7640130097100

Informazioni di prodotto

  • Display: 5,7 pollici
  • Interfaccia: RS232, RS485
  • Tensione: DC
  • Classe merceologica: 0206
  • Applicazione: Industriale
  • Robustezza: Elevata
  • Prestazioni: Affidabili
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il KM150526 è un dispositivo HMI di alta qualità, caratterizzato da un display da 5,7 pollici. Con interfaccia RS232 e RS485, offre versatilità nelle comunicazioni. Il modello supporta tensione DC, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua classificazione merceologica 0206 lo posiziona come un prodotto affidabile per le esigenze di automazione. La robustezza e le interfacce multiple garantiscono prestazioni elevate in ambienti di lavoro complessi.

profondità di incasso

47 mm

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

212 mm

altezza frontale

156 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V