Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM198513
Cod. Produttore
198513
Cod. EAN
7640130099500

Informazioni di prodotto

  • Display: 3,5 pollici
  • Tensione: DC
  • Interfaccia: HW industrial ethernet
  • Design: compatto
  • Funzionalità: intuitive
  • Applicazione: monitoraggio avanzato
  • Uso: ambienti critici
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Scopri il monitoraggio avanzato con l'HMI 3,5 pollici XV-102-A0-35TQRB-1E4. Questo dispositivo, progettato per funzionare con tensione DC, offre un'interfaccia HW industrial ethernet, garantendo una connessione affidabile e veloce. La sua compatibilità con le esigenze industriali rende questo HMI un'opzione ideale per chi cerca prestazioni elevate in ambienti critici. Con un design compatto e funzionalità intuitive, è la soluzione perfetta per il controllo e la supervisione dei processi.

profondità di incasso

25 mm

diagonale schermo

3,5 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW USB

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

136 mm

altezza frontale

100 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V