Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXPSA6AFD18W
Cod. Produttore
PFXPSA6AFD18W11
Cod. EAN
3606487475866

Informazioni di prodotto

15" wide Panel PC, Pro-face PSA6000, Intel Atom X7425E with 1.5GHz, 24VDC, 55W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale operatore Pro-face con processore ATOM da 15W offre prestazioni affidabili per applicazioni industriali. Dotato di 8GB di memoria RAM e di un'unità di archiviazione M.2 da 128GB, garantisce velocità e capacità per la gestione di dati complessi. Il sistema operativo Windows 11 assicura un'interfaccia moderna e compatibile con numerosi software di automazione. Il display da 24 pollici consente una visualizzazione chiara e ampia delle informazioni di processo. Supporta diverse interfacce hardware tra cui Ethernet industriale e porte seriali RS-232, RS-422 e RS-485, facilitando la connettività con dispositivi industriali. Alimentazione in corrente continua (DC) per un funzionamento stabile in ambienti industriali.

profondità di incasso

58,8 mm

diagonale schermo

15 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

4

numero di pixel orizzontali

1920

numero di pixel verticali

1080

con touch screen

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

memoria principale max.

8000 MEGABYTE

larghezza frontale

406,4 mm

altezza frontale

262,4 mm

sistema operativo preinstallato

Altro

esecuzione del display

TFT

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face PSA6000

Produttore

Panel PC industriale 15" Pro-face PSA6000 Intel Atom 1.5GHz 8GB RAM 128GB M.2 Windows 11 DC 24V