Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXPSA6A7D18W
Cod. Produttore
PFXPSA6A7D18W11
Cod. EAN
3606487475842

Informazioni di prodotto

15" Panel PC, Pro-face PSA6000, Intel Atom X7425E with 1.5GHz, 24VDC, 50W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto TEPFXPSA6A7D18W è un dispositivo elettronico avanzato caratterizzato da una memoria RAM di 8GB e una memoria interna M.2 da 128GB, che garantiscono elevate prestazioni e velocità di elaborazione. Dotato del sistema operativo Windows 11, offre un'interfaccia moderna e funzionalità aggiornate per un'esperienza utente ottimale. Il funzionamento a 24V DC assicura una gestione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per applicazioni elettriche e tecnologiche. Questo prodotto combina affidabilità e tecnologia all'avanguardia, risultando una soluzione versatile per esigenze professionali nell'ambito dei materiali elettrici.

profondità di incasso

58,8 mm

diagonale schermo

15 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

4

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

768

con touch screen

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

memoria principale max.

8000 MEGABYTE

larghezza frontale

362,4 mm

altezza frontale

294 mm

sistema operativo preinstallato

Altro

esecuzione del display

TFT

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face PSA6000

Produttore

Panel PC 15" Pro-face PSA6000 Intel Atom X7425E 8GB RAM 128GB M.2 Windows 11 24V DC materiali elettrici