Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIPSA6A7D18W
Cod. Produttore
HMIPSA6A7D18W11
Cod. EAN
3606487475927

Informazioni di prodotto

Panel PC 15", Harmony PSA6, Intel Atom X7425E con 1,5 GHz, 24 VCC, 50 W

Documentazione tecnica

ATOM 15 è un dispositivo caratterizzato da una memoria RAM di 8GB e un'unità di archiviazione M.2 da 128GB, che garantiscono prestazioni rapide e spazio sufficiente per applicazioni e dati. Il sistema operativo Windows 11 assicura un'esperienza utente moderna e intuitiva. Alimentato a 24V DC, questo prodotto è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e efficienza energetica. Descrizione del produttore: Cos'è questo prodotto?
Questo prodotto è un PC entry-level con pannello touch da 15". Integra display e computing in un'unità compatta progettata per ambienti puliti come l'industria alimentare, farmaceutica ed elettronica. Questo Panel PC è una soluzione conveniente, dal design compatto e molto più affidabile rispetto alla maggior parte dei modelli entry-level della concorrenza, per cui rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni industriali in spazi ristretti.

Quali sono le informazioni tecniche e di installazione del prodotto?
Dispone di un display LCD XGA a colori da 15 (4:3) TFT, CPU Intel Atom di 7a generazione, 8 GB di RAM, pannello frontale IP66 e supporta Windows 11 IoT Enterprise LTSC. È progettato per il montaggio su pannello e su VESA, con un'apertura di 349,5 x 281,5 mm, per una facile integrazione negli armadi industriali, soprattutto in spazi ristretti. Questo prodotto comprende il pannello PC con SSD, RAM e sistema operativo Windows preinstallato. Compatibile con il software EcoStruxure di Schneider Electric, oltre che con i sistemi di automazione e PLC industriali.

Quali sono le informazioni sulla gamma di prodotti?
Harmony PSA6 offre iPC compatti ed economici con elevata affidabilità, ideali per ambienti industriali puliti e una facile attivazione dell'e-commerce.

profondità di incasso

58,8 mm

diagonale schermo

15 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

4

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

768

con touch screen

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

memoria principale max.

8000 MEGABYTE

larghezza frontale

362,4 mm

altezza frontale

294 mm

sistema operativo preinstallato

Altro

esecuzione del display

TFT

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony PSA6

Produttore

Panel PC 15" Harmony PSA6 Intel Atom 1,5 GHz 8GB RAM 128GB M.2 Windows 11 IoT 24V per industria pulita