Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
profondità di incasso
58,8 mm
diagonale schermo
12 INCH
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
3
numero di interfacce HW seriali RS232
1
numero di interfacce HW seriali RS422
numero di interfacce HW seriali RS485
numero di interfacce HW USB
4
numero di pixel orizzontali
1280
numero di pixel verticali
800
con touch screen
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
memoria principale max.
8000 MEGABYTE
larghezza frontale
307,4 mm
altezza frontale
229,4 mm
sistema operativo preinstallato
Altro
esecuzione del display
TFT
Temperatura d'esercizio
0 ... 50 °C
tensione di alimentazione DC
24 ... 24 V
Serie
Pro face PSA6000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te