› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

PANEL LED BACKLIGHT 600X600 UGR 19 40W 4

Cod. Rexel L3PBN2.6060U40D
Cod. Produttore PBN2.6060U40D2
Cod. EAN 8436572489561

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice abbagliamento: UGR <19
  • Flusso luminoso reale: 3880 lm
  • Classe isolamento: Classe II
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello backlight L3PBN2.6060U40D è un'illuminazione innovativa e altamente efficiente, progettato per ambienti moderni. Con dimensioni di 600x600 mm e una potenza di 40W, offre un'illuminazione uniforme e confortevole, garantendo un indice UGR di 19, che riduce l'abbagliamento e migliora il comfort visivo. Questo pannello è ideale per applicazioni in uffici, spazi commerciali e ambienti di lavoro, dove è fondamentale mantenere un'illuminazione di alta qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, il pannello assicura durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale. Con un design elegante e discreto, il pannello si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e professionale.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANEL LED BACKLIGHT 600X600 UGR 19 40W 4
€ 51,83 x 1 pz.
(pz.)