› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

PANEL LED BACKLIGHT 600X600 UGR 19 40W 3

Cod. Rexel L3PBN2.6060U30D
Cod. Produttore PBN2.6060U30D5

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 3605 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado abbagliamento: UGR <19
  • Dimensioni: 595x595x33 mm
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PANN BACKLIGHT 600X600 UGR 19 40W 3 rappresenta una soluzione di illuminazione altamente efficiente e versatile, progettata per ambienti professionali e commerciali. Con una dimensione di 600x600 mm, questo pannello luminoso offre un'illuminazione uniforme e confortevole, contribuendo a creare spazi di lavoro ottimali. La tecnologia UGR 19 garantisce un'illuminazione a basso abbagliamento, ideale per uffici e sale riunioni, dove il comfort visivo è fondamentale. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per installazioni a soffitto. Con una potenza di 40W, questo pannello è progettato per massimizzare l'efficienza energetica, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la qualità della luce. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo una soluzione pratica per rinnovare l'illuminazione degli spazi interni.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANEL LED BACKLIGHT 600X600 UGR 19 40W 3