› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

PANEL LED BACKLIGHT 300X1200 UGR 19 40W

Cod. Rexel L3PBN23012U40D2
Cod. Produttore PBN2.30120U40D2

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,19 A
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Grado abbagliamento: UGR <19
  • Dimensioni: 300x1200 mm
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello backlight da 300x1200 mm offre un'illuminazione uniforme e di alta qualità, con un valore UGR di 19, ideale per ambienti di lavoro e spazi pubblici. Con una potenza di 40W, questo dispositivo è progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Il design elegante e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta versatile per uffici, negozi e aree commerciali. La tecnologia di retroilluminazione assicura una distribuzione luminosa senza abbagliamenti, migliorando il comfort visivo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello è progettato per una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Scegli un'illuminazione che unisce funzionalità e stile, ideale per ogni spazio.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANEL LED BACKLIGHT 300X1200 UGR 19 40W
€ 78,14 x 1 pz.
(pz.)