› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

PANEL LED BACKLIGHT 300X1200 UGR 19

Cod. Rexel L3PBN2.30120U30
Cod. Produttore PBN2.30120U30
Cod. EAN 8436572489493

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,19 A
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 3605 lm
  • Indice abbagliamento: UGR <19
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello backlight misura 300x1200 mm ed è progettato per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Con un indice di abbagliamento UGR 19, questo pannello è ideale per ambienti di lavoro e commerciali dove la luce naturale è limitata. La sua costruzione efficiente e il design moderno lo rendono adatto per installazioni a soffitto, offrendo una soluzione elegante e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il pannello assicura durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED integrata non solo riduce il consumo energetico, ma garantisce anche una lunga vita utile, contribuendo così a un ambiente sostenibile. Questo pannello è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione pratica e di design per spazi professionali.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANEL LED BACKLIGHT 300X1200 UGR 19
€ 38,69 x 1 pz.
(pz.)