Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPSX8100SF
Cod. Produttore
NSYSPSX8100SF
Cod. EAN
3606480626111

Informazioni di prodotto

Pannello laterale zoccolo inox P800xH100 304L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con i contenitori PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFHD Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 100 mm La profondità nominale è 800 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 2,646 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Acciaio inox

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

800 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

Serie

PanelSeT SFX