Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPSX6200SF
Cod. Produttore
NSYSPSX6200SF
Cod. EAN
3606480626326

Informazioni di prodotto

Pannelli laterali zoccolo inox P600xH200 304L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo per applicazioni all'aperto con carichi pesanti da utilizzare con gli involucri PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFHD Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 200 mm La profondità nominale è 600 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 3,63 kg Grado di protezione ingresso IP55 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Acciaio inox

larghezza

26 mm

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SFX

Produttore

PAN LAT ZOCCOLO INOX P600XH200 304L