Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPSX6100H
Cod. Produttore
NSYSPSX6100H
Cod. EAN
3606480626197

Informazioni di prodotto

Pannello laterale zoccolo inox P600xH100 316L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SD, PanelSeT S3HD, PanelSeT SMX e PanelSeT SFX Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 100 mm La profondità nominale è 600 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 1,89 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"

colore

Acciaio inox

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

Altro

adatto per installazione esterna

Adatto per impiego all'esterno

Serie

PanelSeT SMX

Produttore

PAN LAT ZOCCOLO INOX P600XH100 316L