Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEB2040
Cod. Produttore
PPEB2040
Cod. EAN
8015646784827

Informazioni di prodotto

PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=400MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPEB2040 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP30/IP40

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

391 mm

colore

grigio

adatto come parete laterale

altezza

2004 mm

Produttore

ABB

PAN. ESTERNO IP30/40 H 2000MM L 400

€ 139,98 x 1 pz.