Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL733E
Cod. Produttore
FL733E
Cod. EAN
3250610672273

Informazioni di prodotto

Pannello frontale cieco H300 L500 orion plus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pannello frontale cieco per orion plus, altezza 300 mm e larghezza 500 mm, è realizzato in resina resistente. Progettato per chiudere con efficacia gli spazi vuoti nei quadri, offre una protezione affidabile e una lunga durata, permettendo un adattamento flessibile e preciso alle diverse configurazioni dell’impianto.

larghezza

500 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

materiale

Plastica

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ORION PLUS