Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL724E
Cod. Produttore
FL724E
Cod. EAN
3250610672259

Informazioni di prodotto

Pannello frontale cieco H200 L600 orion plus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pannello frontale cieco per orion plus, altezza 200 mm e larghezza 600 mm, è realizzato in resina resistente. Progettato per chiudere con efficacia gli spazi vuoti nei quadri, offre una protezione affidabile e una lunga durata, permettendo un adattamento flessibile e preciso alle diverse configurazioni dell’impianto.

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Plastica

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ORION PLUS