› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

PALU BRACCIO NERO

Cod. Rexel MC450-1000500N
Cod. Produttore 450-1000500N
Cod. EAN 8033148616965

Informazioni principali

  • Serie: MC450
  • Tensione: Alta qualità
  • Braccio: Colore nero
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Protezione: Standard di sicurezza IP
  • Applicazioni: Distribuzione e automazione
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Compatibilità: Conduttori vari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MC450-1000500N è una pinza di collegamento con braccio nero, progettata per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, questa pinza garantisce un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di distribuzione elettrica. La sua costruzione robusta assicura stabilità e precisione durante l'installazione e l'uso quotidiano. La finitura nera del braccio conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in ambienti industriali e civili. Ideale per connessioni di conduttori di diverse dimensioni, questa pinza è compatibile con vari standard di sicurezza e protezione IP, offrendo protezione contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse. La sua progettazione favorisce un facile montaggio e smontaggio, riducendo i tempi di intervento e migliorando l'efficienza operativa. Perfetta per applicazioni di distribuzione, automazione e sistemi di controllo, questa pinza rappresenta una soluzione affidabile per connessioni elettriche di alta precisione.
PALU BRACCIO NERO
€ 11,34 x 1 pz.
(pz.)