Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP5EPL20
Cod. Produttore
BP5EPL20

Informazioni di prodotto

Palo zincato con basamento per barriere BP5E, altezza 2 m, Ø 48 mm, base 20x20 cm.
Descrizione del produttore: Palo zincato con basamento per fissaggio a terra, progettato specificamente per l'installazione delle barriere serie BP5E. Questo palo ha un'altezza di 2,0 m e un diametro di 48 mm, fornendo un supporto stabile e sicuro per il montaggio delle barriere. Il basamento, con dimensioni 20 x 20 cm, assicura una fissaggio sicuro a terra, ideale per ambienti esterni dove è richiesta una protezione stabile e duratura. La zincatura del palo lo rende resistente agli agenti atmosferici e alle condizioni di umidità, garantendo una lunga durata nel tempo.Caratteristiche tecnicheMateriale: Zincato, resistente alla ruggine e agli agenti atmosferici, ideale per uso esterno.Dimensioni:Altezza: 2,0 mDiametro: 48 mmBase: 20 x 20 cm per una solida installazione a terra.Compatibilità: Perfetto per il fissaggio delle barriere BP5E.Basamento: Basamento di dimensioni 20 x 20 cm per un fissaggio sicuro e stabile.Contesti d'uso:Ideale per l'installazione di barriere BP5E in ambienti esterni come parcheggi, aree residenziali, strutture commerciali e sistemi di sicurezza, dove è richiesta una protezione solida e duratura.Vantaggi pratici:Altezza di 2 m per garantire una protezione ottimale.Resistente zincato per lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici.Fissaggio stabile grazie al basamento di 20 x 20 cm.Facile integrazione con le barriere BP5E per una soluzione di sicurezza completa.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

Palo zincato 2m diam.48mm basamento 20x20cm per barriere BP5E uso esterno resistente agli agenti atmosferici