› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Lettore prossimità RS485 IESS/IBS compatibile Keystone per sistemi antintrusione

Cod. Rexel IEIS9
Cod. Produttore IS9

Informazioni principali

  • Connettività: Bus RS485
  • Tecnologia: IESS Bus System
  • Compatibilità: Adattatori Keystone
  • Indicazione: 6 LED segnalazione
  • Indirizzamento: Dipswitch
  • Temperatura: -10° a +45°C
  • Dimensioni: 52x27x17 mm
  • Serie: GENIODOMO, GENIOPLUS

Descrizione del prodotto

Inseritore compatibile con adattatore KE, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni ottimali. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Adatto per l’integrazione in impianti dove è richiesta una connessione stabile e precisa. Descrizione del produttore: Lettore di prossimità per sistemi antintrusione, indirizzato su bus RS485 con tecnologia IESS Bus System e IBS Next, compatibile con adattatori tipo Keystone. Progettato per integrarsi con centrali delle serie GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX, indirizzamento tramite dipswitch.Caratteristiche tecnicheConnettività:Bus RS485, tecnologia IESS Bus System e IBS NextCompatibile con adattatori Keystone per integrazioni flessibiliCompatibilità:Centrali: GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 serie FLEXENERGY ed ETREX.Indicazione visiva:4 LED di segnalazione per lo stato del sistema (allarme/manomissione, anomalia, stato ingressi, stato impianto)2 LED dedicati al posizionamento della chiaveIndirizzamento:Configurazione tramite dipswitch per un facile setupCondizioni operative:Temperatura di funzionamento da -10° a +45°CDimensioni e Peso:Dimensioni: L 52 × H 27 × P 17 mmPeso: 15 gCertificazioni:Conforme a EN50131-3 (grado 2, classe ambientale II)Cod. 1029Questa soluzione compatta e versatile garantisce prestazioni elevate e un'integrazione perfetta nei moderni impianti di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

illuminabile

forma della lente

Rettangolare

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Lettore prossimità RS485 IESS/IBS compatibile Keystone per sistemi antintrusione