Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1542.015.0
Cod. Produttore
3.1542.015.0
Cod. EAN
8025550149995

Informazioni di prodotto

Il palo interfaccia elettrica GU3.1542.015.0 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche robuste e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design funzionale
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durabilità
  • Riduzione dei tempi di montaggio in cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica stabile e sicura
  • Resistenza a condizioni ambientali impegnative
  • Affidabilità nel tempo che garantisce risparmio energetico e manutentivo
Il palo interfaccia elettrica GU3.1542.015.0 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Con una lunghezza di 6800 mm, offre una robusta struttura in grado di resistere a condizioni ambientali impegnative. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Questo palo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e stabile. Grazie al suo design funzionale, si integra facilmente in diversi contesti, fornendo un supporto solido per i componenti elettrici. La versatilità di utilizzo e la resistenza alle sollecitazioni lo rendono un'opzione eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il palo interfaccia elettrica GU3.1542.015.0 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Con una lunghezza di 6800 mm, offre una robusta struttura in grado di resistere a condizioni ambientali impegnative. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Questo palo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e stabile. Grazie al suo design funzionale, si integra facilmente in diversi contesti, fornendo un supporto solido per i componenti elettrici. La versatilità di utilizzo e la resistenza alle sollecitazioni lo rendono un'opzione eccellente per professionisti del settore elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK10

dimensioni

ø102x6800

Produttore

PALO INTER.FE.D 102 SP 4 H 6800 POR