Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00535681
Cod. Produttore
00535681
Cod. EAN
8001132054543

Informazioni di prodotto

PE H50 BP hdg

Palo di estremità PE
Il palo indeformabile di estremità a base piana per sistemi di ancoraggio flessibili orizzontali in coperture residenziali

Materiali di supporto:
  • Solai e solette in calcestruzzo
  • Travature in acciaio
  • Elementi in legno


Vantaggi:
  • Il palo PE ha superato il test di corrosione accelerata in nebbia salina secondo EN ISO 9227:2012.
  • Il palo PE è testato per l'uso contemporaneo di 4 operatori (tipo C), 2 operatori (tipo A) secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti) e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 (dispositivi removibili).
  • Il sistema di ancoraggio flessibile orizzontale è testato su differenti tipologie di supporto. La massima forza agente in sommità del palo è sempre ≤ 8,5 KN.
  • Il palo PE è indeformabile e non necessita di essere sostituito dopo essere entrato in funzione (previa accettazione del progettista dell'opera).


Applicazioni:

Idoneo per:

  • Sistema di ancoraggio flessibile orizzontale (tipo C)


Con:

  • Fune
  • Dissipatore
  • Morsetto serracavo
  • Tenditore
  • Tensiometro (opzionale)


Idoneo anche per:

  • Sistema di ancoraggio puntuale (tipo A)


Funzionamento:
  • Assicurarsi che la copertura possieda l'adeguata capacità portante. In caso contrario sono disponibili soluzioni di fissaggio alternative (vedi capitolo 9).
  • Fissare la piastra di base del palo al supporto secondo le indicazioni riportate nel progetto di messa in sicurezza della copertura.
  • Proteggere dalle intemperie il fissaggio e la piastra di base del palo utilizzando l'accessorio Scossalina.
  • Qualora la copertura sia a doppia falda utilizzare il supporto sagomato Multibase MB per riportare in piano l'appoggio della piastra di base del palo.
  • Compilare la targhetta identificativa dell'impianto con data di installazione e numero di lotto ed apporre la targhetta di accesso al sistema di ancoraggio.
  • La lunghezza della campata tra due pali deve essere compresa tra 5 e 15 m.
  • Utilizzare il sistema di ancoraggio flessibile orizzontale (tipo C) con dispositivi di protezione individuale (DPI) con forza massima trasmessa all'operatore in caso di arresto pari a 6,00 kN (600 kg).

Specifiche tecniche:
  • Testato tipo: A, C;
  • Peso: 21;
  • Altezza H - H - [mm]: 500;
  • Materiale: zincato;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132054543
  • Codice fischer: 535681

Produttore

Palo di estremità PE H50 BP hdg - Sistemi anticaduta DPI