› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

PALO DI CAPTAZIONE A TRIVELLA L 600

Cod. Rexel DEH103121
Cod. Produttore 103121
Cod. EAN 4013364112711

Informazioni principali

  • Tipo: Palo di captazione
  • Lunghezza: 600 cm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Stabilità: Ottima
  • Uso: Settore elettrico
  • Design: Funzionale
  • Serie: DEH103121

Descrizione del prodotto

Scopri il palo di captazione a trivella lungo 600 cm, un prodotto essenziale per le tue esigenze di elettricità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo offre resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione innovativa garantisce un'installazione semplice e un'ottima stabilità, rendendolo ideale per diversi utilizzi nel settore elettrico. Con il suo design funzionale, rappresenta una scelta pratica per chi cerca efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: Scopri il palo di captazione a trivella lungo 600 cm, un prodotto essenziale per le tue esigenze di elettricità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo offre resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione innovativa garantisce un'installazione semplice e un'ottima stabilità, rendendolo ideale per diversi utilizzi nel settore elettrico. Con il suo design funzionale, rappresenta una scelta pratica per chi cerca efficienza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

6000

esecuzione

asta di cattura

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

collegamento

conduttore tondo

PALO DI CAPTAZIONE A TRIVELLA L 600