Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103126
Cod. Produttore
103126
Cod. EAN
4013364112841

Informazioni di prodotto

Palo di captazione a trivella L 11000mm
Il palo di captazione a trivella L 110 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'efficace raccolta di energia. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo è resistente e durevole, perfetto per applicazioni elettriche. La sua lunghezza di 110 cm lo rende ideale per diverse esigenze di installazione. Scegli il palo di captazione a trivella per ottimizzare le tue soluzioni energetiche. Descrizione del produttore: Il palo di captazione a trivella L 110 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'efficace raccolta di energia. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo è resistente e durevole, perfetto per applicazioni elettriche. La sua lunghezza di 110 cm lo rende ideale per diverse esigenze di installazione. Scegli il palo di captazione a trivella per ottimizzare le tue soluzioni energetiche.

lunghezza/altezza

11000 mm

diametro

10.0 mm 70.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

11000

Produttore

PALO DI CAPTAZIONE A TRIVELLA L 110