Palo deformabile PD
Il palo deformabile per l’aggancio puntuale del dispositivo di protezione individuale (DPI)
Materiali di supporto:
- Solai e solette in calcestruzzo
- Travature in acciaio
- Elementi in legno
Vantaggi:
- Il palo PD ha superato il test di corrosione accelerata in nebbia salina secondo EN ISO 9227:2012.
- Il palo PD è testato per l'uso contemporaneo di 2 operatori (tipo A) secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti) e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 (dispositivi removibili).
- Il sistema di ancoraggio è testato su differenti tipologie di supporto e può essere installato su superfici orizzontali e inclinate di coperture residenziali che industriali.
- Le dimensioni del palo minimizzano l'impatto estetico della messa in sicurezza della copertura.
Applicazioni: Idoneo per:
- Sistema di ancoraggio puntuale (tipo A) come punto antipendolo
Funzionamento:
- Assicurarsi che la copertura possieda l'adeguata capacità portante. In caso contrario sono disponibili soluzioni di fissaggio alternative (vedi capitolo 9).
- Fissare la piastra di base del palo al supporto secondo le indicazioni riportate nel progetto di messa in sicurezza della copertura.
- Proteggere dalle intemperie il fissaggio e la piastra di base del palo.
- Compilare la targhetta identificativa dell'impianto con data di installazione e numero di lotto ed apporre la targhetta di accesso al sistema di ancoraggio.
Specifiche tecniche:- Testato tipo: A;
- Peso: 2,1;
- Altezza H - H - [mm]: 400;
- Materiale: zincato;
Riferimenti:- EAN: 8001132053232
- Codice fischer: 535258