Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80867001P-840-
Cod. Produttore
0867001P-840-16
Cod. EAN
8054378334016

Informazioni di prodotto

TULA 5W P.SING. SCHERMO PC H=600 PC
Portalampada TULA con piastra d'appoggio e protezione per la superficie, realizzato con corpo in materiale resistente. Include una lampada da 5W con tipo specifico di lampada integrato. La struttura è dotata di uno schermo in policarbonato alto 600 mm, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Descrizione del produttore: Il paletto luminoso elegante per l’illuminazione esterna pubblica e privata. Il bollard TULA valorizza giardini e aree pedonali con le sue linee eleganti e l’illuminazione diffusa ed estremamente gradevole, totalmente priva di abbagliamento e inquinamento luminoso, generata dall’ottica radiale diffondente. Design raffinato, che aggiunge un tocco di eleganza a contesti residenziali e urbani. Elevato grado di resistenza. Versioni: la gamma TULA comprende anche la versione a parete. Applicazioni: soluzione illuminotecnica ideale per le aree urbane più eleganti, per l'illuminazione del giardino, di ville, zone di passaggio e spazi esterni di pregio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

138 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

163 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

300 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

300 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Paletto luminoso TULA LED 5W schermo policarbonato 600mm illuminazione esterna giardini aree pedonali