Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80872005A-840-
Cod. Produttore
0872005A-840-21
Cod. EAN
8054378405815

Informazioni di prodotto

MIKO 10W UNIDIR. H=600 ON/OFF
Portalampada MIKO da 10W con orientamento unidirezionale e altezza di 600 mm, dotato di interruttore ON/OFF integrato. Il corpo del portalampada è realizzato con materiali resistenti e presenta una piastra d'appoggio per una maggiore stabilità. Include la lampada, garantendo una soluzione completa e pronta all'uso. La protezione della superficie assicura durata e sicurezza durante l’utilizzo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e funzionalità in un design compatto e pratico. Descrizione del produttore: Il paletto luminoso raffinato per l’illuminazione esterna privata e pubblica . Il bollard MIKO valorizza gli ambienti col suo design sofisticato e l’illuminazione diffusa e omogenea, totalmente priva di abbagliamento e inquinamento luminoso, generata dall’ottica radiale. Design raffinato, che aggiunge un tocco di sofisticata eleganza a contesti residenziali e urbani. Elevato grado di resistenza. Versatilità: disponibile in diverse temperature di colore, potenze e altezze, per adattarsi alle esigenze del progetto. Versioni: la gamma MIKO comprende anche la versione a parete. Applicazioni: oltre all’illuminazione pubblica, è perfetto come illuminazione da giardino e per creare un suggestivo percorso luminoso lungo un vialetto d’ingresso.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

200 mm

Con piastra d'appoggio

tipo di collegamento

Connettore piatto

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

200 mm

numero di poli

2

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

76 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1050 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1050 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Paletto luminoso MIKO 10W unidirezionale altezza 600 mm con interruttore ON/OFF per illuminazione esterna giardini e spazi urbani design modulare resistente