Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
A80866018A-840-
Cod. Produttore
0866018A-840-21
Cod. EAN
8054378333941

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36W
  • Emissione: Radiale
  • Altezza: 500 mm
  • Accensione: ON/OFF
  • Serie: KUBIX180
  • Uso: Esterno
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Funzioni: Smart Functions integrate
Portalampada con piastra d'appoggio, realizzato con materiale resistente per garantire protezione della superficie. Include una lampada radiale da 36W con altezza di 500 mm e interruttore ON/OFF integrato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e funzionalità. Descrizione del produttore: Il paletto luminoso per illuminazione esterna dal design geometrico. Il bollard KUBIX180 coniuga forme sobrie, varietà di ottiche e una struttura robusta; impreziosisce contesti residenziali e urbani con il suo piacevole design e con un'illuminazione diffusa e confortevole, priva di abbagliamento e di inquinamento luminoso. Design elegante dalle forme geometriche, che si adatta a qualsiasi contesto. Versatilità: disponibile in diverse altezze e temperature colore; ottiche a emissione bidirezionale, tridirezionale o radiale, per una massima personalizzazione dell'illuminazione. Applicazioni: illuminazione di parchi, giardini, aree pedonali e spazi pubblici. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. SMART FUNCTIONS: Paletti con Smart Functions: alimentazione elettrica/sensori/portafusibile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

180 mm

Con piastra d'appoggio

tipo di collegamento

Estremità libera

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

180 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

500 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1650 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

1650 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Paletto luminoso KUBIX180 36W ottica radiale altezza 500 mm per esterni giardini aree pubbliche controllo Bluetooth