Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80882005A-840-
Cod. Produttore
0882005A-840-16
Cod. EAN
8054378409585

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Fascio luminoso: unidirezionale
  • Altezza: 1077 mm
  • Accensione: ON/OFF
  • Uso: esterno privato/pubblico
  • Design: geometrico moderno
  • Resistenza: elevata
  • Serie: KOMPASS
Portalampada Kompass da 30W con design unidirezionale, caratterizzato da un'altezza di 1077 mm e dotato di interruttore ON/OFF integrato. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata, è completo di lampada inclusa per un'immediata installazione. La presenza della piastra d'appoggio assicura stabilità e sicurezza durante l'uso. Questo portalampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e funzionale, con protezione della superficie per una maggiore affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il paletto luminoso dal design geometrico per l’illuminazione esterna sia privata che pubblica . Questo bollard è caratterizzato da un’ottica monodirezionale che produce un fascio luminoso preciso e direzionato, che enfatizza appieno l’area o il soggetto colpito senza produrre abbagliamento . Design ultramoderno, dalle forme geometriche, particolarmente adatto a contesti residenziali e urbani dal design moderno e industriale. Elevato grado di resistenza. Versatilità: disponibile in diverse temperature di colore, potenze e in tre altezze differenti. Versioni: la gamma KOMPASS comprende anche la versione a parete. Applicazioni: illuminazione pubblica di aree pedonali, parcheggi e parchi; perfetto per l’illuminazione da giardino, ad esempio per creare un percorso luminoso lungo un vialetto d'ingresso.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

150 mm

Con piastra d'appoggio

tipo di collegamento

Estremità libera

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

1077 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

350 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

350 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Paletto luminoso KOMPASS 30W ottica monodirezionale design geometrico per illuminazione esterna residenziale e urbana