Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
A80860000A-840-
Cod. Produttore
0860000A-840-21
Cod. EAN
8054378126376

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Ottica: Radiale
  • Altezza: 715 mm
  • Funzione: ON/OFF
  • Grado protezione: IK10
  • Applicazioni: Esterno residenziale
  • Temperatura colore: Variabile
  • Serie: KLOU76
Portalampada KLOU76 con potenza di 8W, design radiale e altezza di 715 mm, dotato di interruttore ON/OFF integrato. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e protezione della superficie. Include la lampada, offrendo una soluzione completa per l’illuminazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un portalampada affidabile e funzionale, con attenzione alla sicurezza e alla praticità d’uso. Descrizione del produttore: Il paletto luminoso per l’illuminazione esterna residenziale. Il bollard KLOU76 rappresenta una soluzione versatile e stilosa per l’illuminazione residenziale. Impreziosisce gli ambienti con una luce diffusa, dall’alto comfort visivo. Design elegante, dalla forma cilindrica, che si adatta a qualsiasi ambiente. Elevato grado di resistenza (IK10). Versatilità: disponibile con diverse temperature colore, 2 altezze, ottica radiale e unidirezionale. Applicazioni: soluzione ideale per l’illuminazione di giardini residenziali, percorsi pedonali e vialetti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

76 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

76 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

715 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

550 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

550 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Paletto luminoso KLOU76 8W luce radiale resistente IK10 per giardini vialetti residenziali