Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80860004A-830-
Cod. Produttore
0860004A-830-23
Cod. EAN
8054378436857

Informazioni di prodotto

KLOU76 8W UNID H=515 ON/OFF
Portalampada con piastra d'appoggio realizzato con materiali resistenti che garantiscono protezione della superficie. Include una lampada da 8W con interruttore ON/OFF, adatta per l'installazione in ambienti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Il design è funzionale e studiato per facilitare il montaggio e l'utilizzo. Descrizione del produttore: Il paletto luminoso per l’illuminazione esterna residenziale. Il bollard KLOU76 rappresenta una soluzione versatile e stilosa per l’illuminazione residenziale. Impreziosisce gli ambienti con una luce diffusa, dall’alto comfort visivo. Design elegante, dalla forma cilindrica, che si adatta a qualsiasi ambiente. Elevato grado di resistenza (IK10). Versatilità: disponibile con diverse temperature colore, 2 altezze, ottica radiale e unidirezionale. Applicazioni: soluzione ideale per l’illuminazione di giardini residenziali, percorsi pedonali e vialetti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

76 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

76 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

515 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

250 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Paletto luminoso KLOU76 8W luce diffusa resistenza IK10 giardini vialetti esterni residenziali