Prodotti /

Cod. Rexel
A80860001A-830-
Cod. Produttore
0860001A-830-12
Cod. EAN
8054378126444

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Ottica: Radiale
  • Altezza: 515 mm
  • Grado protezione: IK10
  • Temperatura colore: Variabile
  • Applicazioni: Esterno residenziale
  • Funzione: ON/OFF
  • Serie: KLOU76
Portalampada KLOU76 con potenza di 8W e tecnologia radiale, caratterizzato da un'altezza di 515 mm e dotato di interruttore ON/OFF integrato. Il corpo è realizzato con materiali resistenti che garantiscono protezione della superficie, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questo portalampada include la lampada, offrendo una soluzione completa per l'illuminazione elettrica, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e praticità. La presenza della piastra d'appoggio assicura stabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Il paletto luminoso per l’illuminazione esterna residenziale. Il bollard KLOU76 rappresenta una soluzione versatile e stilosa per l’illuminazione residenziale. Impreziosisce gli ambienti con una luce diffusa, dall’alto comfort visivo. Design elegante, dalla forma cilindrica, che si adatta a qualsiasi ambiente. Elevato grado di resistenza (IK10). Versatilità: disponibile con diverse temperature colore, 2 altezze, ottica radiale e unidirezionale. Applicazioni: soluzione ideale per l’illuminazione di giardini residenziali, percorsi pedonali e vialetti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

76 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

76 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

515 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

500 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

500 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Paletto luminoso KLOU76 8W LED radiale 515 mm interruttore ON/OFF illuminazione esterna residenziale giardini vialetti