Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80871020A-840-
Cod. Produttore
0871020A-840-16
Cod. EAN
8054378050978

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 21W
  • Ottica: Radiale
  • Colore: Black
  • Altezza: 960 mm
  • Grado protezione: IK10
  • Serie: KLOU180
  • Accensione: ON/OFF
  • Uso: Esterno
Portalampada con piastra d'appoggio integrata, progettato per garantire una protezione efficace della superficie. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è dotato di lampada inclusa da 21W a luce radiale, con interruttore on/off per un utilizzo pratico e immediato. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi ambienti. Descrizione del produttore: Il paletto luminoso per l’illuminazione esterna dall’accattivante design cilindrico. Il bollard KLOU180 rappresenta una soluzione versatile e stilosa per l’illuminazione sia pubblica che residenziale. Impreziosisce gli ambienti con una luce diffusa, dall’alto comfort visivo, priva di abbagliamento e inquinamento luminoso. Design elegante, dalla forma cilindrica, che si adatta a qualsiasi ambiente. Elevato grado di resistenza (IK10). Versatilità: disponibile con diverse temperature colore, diverse altezze e 4 tipi di ottiche; con ottica radiale schermata, assicura un fascio luminoso perfettamente omogeneo, con ottica unidirezionale illumina con precisione la direzione verso cui viene indirizzato il fascio luminoso. Applicazioni: soluzione ideale per parchi e come illuminazione da giardino, per illuminare percorsi pedonali e vialetti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

182 mm

Con piastra d'appoggio

tipo di collegamento

Estremità libera

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

182 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

960 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

21 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1500 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1500 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

85

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

50

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Paletto luminoso KLOU180 21W IK10 design cilindrico per illuminazione esterna giardini e percorsi