› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

PACK OF CABLE END 2,5MM2 -

Cod. Rexel TEAZ5CE025D
Cod. Produttore AZ5CE025D
Cod. EAN 3389110518917

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Colore: Blu
  • Materiale testa: Plastica senza alogeni
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Dimensione mascherina: Ø 4,7 mm
  • Lunghezza tubo: 8 mm
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy Isolato singolo senza supporto etichetta marcatore. Si applicava a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 2,5 mm². Ha un trattamento di superficie blu. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione dispenser e quantità per 5 set di 200. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma DIN 46228-4. È certificato UL.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

14 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

14

Serie

Linergy TR Cable ends

PACK OF CABLE END 2,5MM2 -