› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

PACK OF CABLE END 1,5MM2 -

Cod. Rexel TEAZ5CE015D
Cod. Produttore AZ5CE015D
Cod. EAN 3389110518900

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Colore: Nero
  • Materiale testa: Plastica senza alogeni
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Lunghezza: 14 mm
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy Isolato singolo senza supporto etichetta marcatore. Si applicava a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 1,5 mm². Ha un trattamento superficiale nero. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione dispenser e quantità per 5 set di 200. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma DIN 46228-4. È certificato UL.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

14 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

16

Serie

Linergy TR Cable ends

PACK OF CABLE END 1,5MM2 -